Eriks
RIDGID

RIDGID Gerade Rohrzange Stahl Typ 6- 60 - 12" - 50mm

  • ERIKS:23083585
  • Hersteller:31015
Image 1
Robustes Gehäuse aus Gusseisen und Handgriff mit L-Profil mit beweglicher, geschmiedeter winkelförmigen Backe, mit selbstreinigendem Gewinde und austauschbarer rechtwinkliger Fersenbacke.
Zur Liste hinzufügen

56,30 €/ Stückexkl. MwSt

65,87 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Spannbereich
50 mm
Gewicht
1200 g
Material
Stahlguss