Eriks
RIDGID

RIDGID Gerade Rohrzange Stahl Typ 6- 60 - 10" - 40mm

  • ERIKS:23083584
  • Hersteller:31010
Image 1
Robustes Gehäuse aus Gusseisen und Handgriff mit L-Profil mit beweglicher, geschmiedeter winkelförmigen Backe, mit selbstreinigendem Gewinde und austauschbarer rechtwinkliger Fersenbacke.
Zur Liste hinzufügen

47,02 €/ Stückexkl. MwSt

55,01 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Spannbereich
40 mm
Für max. Rohrdurchmesser
10"
Länge
250 mm
Gewicht
800 g
Material
Stahlguss