Eriks
RIDGID

RIDGID Gebogene Rohrzange Typ E-6 - 36 Stahl 8" - 25mm

  • ERIKS:23083593
  • Hersteller:31055
Image 1
Sorgt für stabiles und einfaches Klemmen bei Rohrarbeiten in engen Räumen oder nah an einer Wand.
Verschafft eine schnellere, einfachere Art, Griff zu bekommen sowie eine lange Drehbewegung mit dem Handgriff.
Ideal für Rohrarbeiten direkt an der Wand, in eingeschränkten Räumen oder Parallelleitungen, die flach aneinander anliegen.
Zur Liste hinzufügen

42,15 €/ Stückexkl. MwSt

49,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Spannbereich
25 mm
Für max. Rohrdurchmesser
8"
Länge
200 mm
Gewicht
300 g
Material
Stahlguss