Eriks
RIDGID

RIDGID Gebogene Rohrzange Typ E-6 - 36 Stahl 6" - 20mm

  • ERIKS:23083592
  • Hersteller:31050
Image 1
Sorgt für stabiles und einfaches Klemmen bei Rohrarbeiten in engen Räumen oder nah an einer Wand.
Verschafft eine schnellere, einfachere Art, Griff zu bekommen sowie eine lange Drehbewegung mit dem Handgriff.
Ideal für Rohrarbeiten direkt an der Wand, in eingeschränkten Räumen oder Parallelleitungen, die flach aneinander anliegen.
Zur Liste hinzufügen

34,25 €/ Stückexkl. MwSt

40,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Spannbereich
20 mm
Für max. Rohrdurchmesser
6"
Länge
150 mm
Gewicht
200 g
Material
Stahlguss