Eriks
RIDGID

RIDGID 31075 e18 pijptang-gebogen

  • ERIKS:23083597
  • Hersteller:31075
Image 1
Sorgt für stabiles und einfaches Klemmen bei Rohrarbeiten in engen Räumen oder nah an einer Wand.
Verschafft eine schnellere, einfachere Art, Griff zu bekommen sowie eine lange Drehbewegung mit dem Handgriff.
Ideal für Rohrarbeiten direkt an der Wand, in eingeschränkten Räumen oder Parallelleitungen, die flach aneinander anliegen.
Zur Liste hinzufügen

76,65 €/ Stückexkl. MwSt

89,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Spannbereich
60 mm
Für max. Rohrdurchmesser
18"
Länge
450 mm
Gewicht
2600 g
Material
Stahlguss