Eriks
RIDGID

RIDGID 31060 e10 pijptang-gebogen

  • ERIKS:23083594
  • Hersteller:31060
Image 1
Sorgt für stabiles und einfaches Klemmen bei Rohrarbeiten in engen Räumen oder nah an einer Wand.
Verschafft eine schnellere, einfachere Art, Griff zu bekommen sowie eine lange Drehbewegung mit dem Handgriff.
Ideal für Rohrarbeiten direkt an der Wand, in eingeschränkten Räumen oder Parallelleitungen, die flach aneinander anliegen.
Zur Liste hinzufügen

45,09 €/ Stückexkl. MwSt

52,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Spannbereich
40 mm
Für max. Rohrdurchmesser
10"
Länge
250 mm
Gewicht
800 g
Material
Stahlguss