Eriks
RIDGID

RIDGID 22168 V-pijpsteun VF99 inklapb. 71-132CM

  • ERIKS:23082754
  • Hersteller:22168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,05 €/ Stückexkl. MwSt

210,66 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Tragkraft
1134 kg
Mindesthöhe
710 mm
Max. Gesamthöhe
1320 mm
Gewicht
10.9 kg
Kapazität
300mm / 12"