Eriks
RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 904 Typ: 1685 Bronze/Natronkalk Wimpel PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11336585
  • Hersteller:FIG-174530-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit Gewindeanschluss und Wimpel mit Skala, Druckklasse PN16.
Zur Liste hinzufügen

756,50 €/ Stückexkl. MwSt

885,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RHODES
Serie
904
Typ
1685
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
130 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
1.0570
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar