405,58 €/ Stückexkl. MwSt
474,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REXNORD |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 19-95 mm |
Nabenlänge | 65 mm |
Außendurchmesser | 171 mm |
Material | Stahl |
Gewicht | 9 kg |
Grösse | 245 |