311,88 €/ Stückexkl. MwSt
364,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REXNORD |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 19-80 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Material | Stahl |
Gewicht | 6 kg |
Grösse | 215 |