Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA Nabe vorgebohrt für Elastische Wellenkupplung Baugröße 190

  • ERIKS:23358301
  • Hersteller:10287634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,06 €/ Stückexkl. MwSt

251,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REXNORD
Serie
VIVA
Typ
Hub
Serie
VIVA
Typ
Hub
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
19-75 mm
Nabenlänge
52 mm
Außendurchmesser
114 mm
Material
Stahl
Gewicht
4 kg
Grösse
190