146,52 €/ Stückexkl. MwSt
171,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REXNORD |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 11-65 mm |
Nabenlänge | 51 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Material | Stahl |
Gewicht | 3 kg |
Grösse | 170 |