89,30 €/ Stückexkl. MwSt
104,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REXNORD |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 11-55 mm |
Nabenlänge | 41 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Material | Stahl |
Gewicht | 2 kg |
Grösse | 130 |