55,96 €/ Stückexkl. MwSt
65,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REXNORD |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 10-38 mm |
Nabenlänge | 38 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Material | Stahl |
Gewicht | 1 kg |
Grösse | 110 |