289,89 €/ Stückexkl. MwSt
339,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REXNORD |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 35-75 mm |
Nabenlänge | 51 mm |
Außendurchmesser | 171 mm |
Material | Stahl |
Taper Lock | 3020 |
Gewicht | 4 kg |
Grösse | 245 |