Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA Nabe für Taper Buchse für Elastische Wellenkupplung Baugröße 215 Taper Buchse Typ 2517

  • ERIKS:23358304
  • Hersteller:10287654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

220,09 €/ Stückexkl. MwSt

257,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REXNORD
Serie
VIVA
Typ
Hub
Serie
VIVA
Typ
Hub
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
19-65 mm
Nabenlänge
45 mm
Außendurchmesser
140 mm
Material
Stahl
Taper Lock
2517
Gewicht
3 kg
Grösse
215