Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA Nabe für Taper Buchse für Elastische Wellenkupplung Baugröße 130 Taper Buchse Typ 1310

  • ERIKS:23358298
  • Hersteller:10287622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,27 €/ Stückexkl. MwSt

98,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REXNORD
Serie
VIVA
Typ
Hub
Serie
VIVA
Typ
Hub
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
14-32 mm
Nabenlänge
25 mm
Außendurchmesser
80 mm
Material
Stahl
Taper Lock
1310
Gewicht
1 kg
Grösse
130