73,57 €/ Stückexkl. MwSt
86,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REXNORD |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Serie | VIVA |
Typ | Hub |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 12-25 mm |
Nabenlänge | 22 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Material | Stahl |
Taper Lock | 1108 |
Gewicht | 1 kg |
Grösse | 125 |