Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA Nabe für Taper Buchse für Elastische Wellenkupplung Baugröße 110 Taper Buchse Typ 1108

  • ERIKS:23358294
  • Hersteller:10287598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,51 €/ Stückexkl. MwSt

74,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REXNORD
Serie
VIVA
Typ
Hub
Serie
VIVA
Typ
Hub
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
12-25 mm
Nabenlänge
22 mm
Außendurchmesser
60 mm
Material
Stahl
Taper Lock
1108
Gewicht
1 kg
Grösse
110