Eriks
REXNORD

REXNORD OMEGA Nabe für Taper Buchse für Elastische Wellenkupplung Größe 3 Taper Buchse 1008

  • ERIKS:23358088
  • Hersteller:10287950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,31 €/ Stückexkl. MwSt

75,24 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REXNORD
Serie
OMEGA
Serie
OMEGA
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
12-25 mm
Nabenlänge
22.3 mm
Außendurchmesser
50 mm
Material
Stahl
Taper Lock
1008
Grösse
3