Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Syno NP ISO 24B-2 Teilung 1.1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429052
  • Hersteller:24B2SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 24B-2
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 24B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/2" in
ISO-Referenzmodell
24B-2
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
25.4 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
33.4 mm
Stiftdurchmesser
14.63 mm
Bolzenlänge
101 mm
Laschendicke innen
6.08 mm
Laschendicke außen
4.88 mm
Querteilung
48.36 mm
Bruchlast
280000 N
Überstand
5 mm
Gewicht
14.7 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Syno Nickel Plated