Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Syno NP ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429702
  • Hersteller:20B2SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 20B-2
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 20B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-2
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
25.3 mm
Stiftdurchmesser
10.17 mm
Bolzenlänge
77.8 mm
Laschendicke innen
4.46 mm
Laschendicke außen
4.16 mm
Querteilung
36.45 mm
Bruchlast
170000 N
Überstand
2.1 mm
Gewicht
7.06 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Syno Nickel Plated