Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | BS 10B-2 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | BS 10B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 5/8" in |
ISO-Referenzmodell | 10B-2 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 9.65 mm |
Walzendurchmesser | 10.16 mm |
Plattenhöhe | 14.6 mm |
Stiftdurchmesser | 5.08 mm |
Bolzenlänge | 36.2 mm |
Laschendicke innen | 2.04 mm |
Laschendicke außen | 1.55 mm |
Querteilung | 16.59 mm |
Bruchlast | 44500 N |
Überstand | 1.4 mm |
Gewicht | 1.93 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Syno Nickel Plated |