Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Syno NP ISO 06B-2 Teilung 3/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429539
  • Hersteller:06B2SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 06B-2
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 06B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/8" in
ISO-Referenzmodell
06B-2
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
5.72 mm
Walzendurchmesser
6.35 mm
Plattenhöhe
8.2 mm
Stiftdurchmesser
3.28 mm
Bolzenlänge
23 mm
Laschendicke innen
1.29 mm
Laschendicke außen
1.04 mm
Querteilung
10.24 mm
Bruchlast
16900 N
Überstand
1.1 mm
Gewicht
0.76 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Syno Nickel Plated