Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | ANSI 80-2 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | ANSI 80-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1" in |
ANSI | 80-2 |
ISO-Referenzmodell | 16A-2 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 15.75 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 23 mm |
Stiftdurchmesser | 7.92 mm |
Bolzenlänge | 63 mm |
Laschendicke innen | 4.06 mm |
Laschendicke außen | 3.06 mm |
Querteilung | 29.29 mm |
Bruchlast | 111200 N |
Überstand | 3.1 mm |
Gewicht | 5.6 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Syno Nickel Plated |