Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | ANSI 60-2 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | ANSI 60-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/4" in |
ANSI | 60-2 |
ISO-Referenzmodell | 12A-2 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 12.57 mm |
Walzendurchmesser | 11.91 mm |
Plattenhöhe | 17.5 mm |
Stiftdurchmesser | 5.95 mm |
Bolzenlänge | 49.8 mm |
Laschendicke innen | 3.23 mm |
Laschendicke außen | 2.45 mm |
Querteilung | 22.78 mm |
Bruchlast | 62600 N |
Überstand | 2.5 mm |
Gewicht | 3.46 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Syno Nickel Plated |