Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Syno NP ANSI 40-2 Teilung 1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429561
  • Hersteller:40A2SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
ANSI 40-2
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
ANSI 40-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-2
ISO-Referenzmodell
08A-2
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
7.85 mm
Walzendurchmesser
7.92 mm
Plattenhöhe
11.7 mm
Stiftdurchmesser
3.97 mm
Bolzenlänge
31.3 mm
Laschendicke innen
1.76 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Querteilung
14.38 mm
Bruchlast
27800 N
Überstand
2 mm
Gewicht
1.3 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Syno Nickel Plated