Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold Synergy ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429071
  • Hersteller:GY20B2X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 20B-2
Serie
Synergy
Typ
BS 20B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-2
Material
Stahl
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
26.42 mm
Stiftdurchmesser
10.19 mm
Bolzenlänge
76.7 mm
Laschendicke innen
4.62 mm
Laschendicke außen
3.61 mm
Querteilung
36.45 mm
Bruchlast
170000 N
Überstand
2.7 mm
Gewicht
7.8 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Synergy