Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold Synergy ISO 12B-2 Teilung 3/4" Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429068
  • Hersteller:GY12B2X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 12B-2
Serie
Synergy
Typ
BS 12B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/4" in
ISO-Referenzmodell
12B-2
Material
Stahl
Innenbreite
11.68 mm
Walzendurchmesser
12.07 mm
Plattenhöhe
16 mm
Stiftdurchmesser
5.72 mm
Bolzenlänge
41.4 mm
Laschendicke innen
1.81 mm
Laschendicke außen
1.81 mm
Querteilung
19.46 mm
Bruchlast
57800 N
Überstand
2.6 mm
Gewicht
2.42 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Synergy