Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold Synergy ISO 08B-2 Teilung 1/2" Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429060
  • Hersteller:GY08B2X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 08B-2
Serie
Synergy
Typ
BS 08B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1/2" in
ISO-Referenzmodell
08B-2
Material
Stahl
Innenbreite
7.75 mm
Walzendurchmesser
8.51 mm
Plattenhöhe
11.7 mm
Stiftdurchmesser
4.45 mm
Bolzenlänge
30.4 mm
Laschendicke innen
1.55 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Querteilung
13.92 mm
Bruchlast
31100 N
Überstand
2 mm
Gewicht
1.38 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Synergy