Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold SD ISO 32B-2 Teilung 2" Dose 2,5 mtr

  • ERIKS:12429783
  • Hersteller:SD32B2X2500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 32B-2
Serie
SD
Typ
BS 32B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
2" in
ISO-Referenzmodell
32B-2
Material
Stahl
Innenbreite
30.99 mm
Walzendurchmesser
29.21 mm
Plattenhöhe
42.1 mm
Stiftdurchmesser
17.81 mm
Bolzenlänge
124.6 mm
Laschendicke innen
7.1 mm
Laschendicke außen
6.4 mm
Querteilung
58.55 mm
Bruchlast
450 N
Überstand
129.6 mm
Gewicht
21 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
SD