Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold SD ISO 24B-2 Teilung 1.1/2" Dose 2,5 mtr

  • ERIKS:12429727
  • Hersteller:SD24B2X2500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 24B-2
Serie
SD
Typ
BS 24B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/2" in
ISO-Referenzmodell
24B-2
Material
Stahl
Innenbreite
25.4 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
33.3 mm
Stiftdurchmesser
14.63 mm
Bolzenlänge
101.6 mm
Laschendicke innen
6 mm
Laschendicke außen
5.2 mm
Querteilung
48.36 mm
Bruchlast
280 N
Überstand
105.9 mm
Gewicht
13.4 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
SD