Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold SD ISO 16B-2 Teilung 1" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429670
  • Hersteller:SD16B2X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 16B-2
Serie
SD
Typ
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1" in
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Innenbreite
17.02 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
21.05 mm
Stiftdurchmesser
8.2 mm
Bolzenlänge
67.5 mm
Laschendicke innen
4 mm
Laschendicke außen
3.2 mm
Querteilung
31.88 mm
Bruchlast
106 N
Überstand
69.1 mm
Gewicht
5.42 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
SD