Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold SD ISO 10B-2 Teilung 5/8" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429602
  • Hersteller:SD10B2X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 10B-2
Serie
SD
Typ
BS 10B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.7 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
36.2 mm
Laschendicke innen
1.65 mm
Laschendicke außen
1.65 mm
Querteilung
16.59 mm
Bruchlast
44500 N
Überstand
37.5 mm
Gewicht
1.84 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
SD