Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold SD ANSI 80-2 Teilung 1" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429651
  • Hersteller:SD80A2X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
ANSI 80-2
Serie
SD
Typ
ANSI 80-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-2
ISO-Referenzmodell
16A-2
Material
Stahl
Innenbreite
15.75 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
24.1 mm
Stiftdurchmesser
7.92 mm
Bolzenlänge
61.9 mm
Laschendicke innen
3.1 mm
Laschendicke außen
3.1 mm
Querteilung
29.29 mm
Bruchlast
111200 N
Überstand
64.2 mm
Gewicht
5.15 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
SD