Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold SD ANSI 60-2 Teilung 3/4" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429615
  • Hersteller:SD60A2X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
ANSI 60-2
Serie
SD
Typ
ANSI 60-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/4" in
ANSI
60-2
ISO-Referenzmodell
12A-2
Material
Stahl
Innenbreite
12.57 mm
Walzendurchmesser
11.91 mm
Plattenhöhe
18 mm
Stiftdurchmesser
5.94 mm
Bolzenlänge
48.8 mm
Laschendicke innen
2.4 mm
Laschendicke außen
2.4 mm
Querteilung
22.78 mm
Bruchlast
62600 N
Überstand
50.3 mm
Gewicht
2.92 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
SD