Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold SD ANSI 40-2 Teilung 1/2" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429559
  • Hersteller:SD40A2X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
ANSI 40-2
Serie
SD
Typ
ANSI 40-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-2
ISO-Referenzmodell
08A-2
Material
Stahl
Innenbreite
7.85 mm
Walzendurchmesser
7.95 mm
Plattenhöhe
11.9 mm
Stiftdurchmesser
3.96 mm
Bolzenlänge
31.1 mm
Laschendicke innen
1.5 mm
Laschendicke außen
1.5 mm
Querteilung
14.38 mm
Bruchlast
27800 N
Überstand
32.25 mm
Gewicht
1.12 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
SD