Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold SD ANSI 100-2 Teilung 1.1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429684
  • Hersteller:SD100A2X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
ANSI 100-2
Serie
SD
Typ
ANSI 100-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.1/4" in
ANSI
100-2
ISO-Referenzmodell
20A-2
Material
Stahl
Innenbreite
18.9 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
30.1 mm
Stiftdurchmesser
9.53 mm
Bolzenlänge
76.2 mm
Laschendicke innen
3.9 mm
Laschendicke außen
3.9 mm
Querteilung
35.76 mm
Bruchlast
174 N
Überstand
80.5 mm
Gewicht
7.8 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
SD