Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 20B-2 |
Serie | Blue |
Typ | BS 20B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.1/4" in |
ISO-Referenzmodell | 20B-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 19.56 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 26.42 mm |
Stiftdurchmesser | 10.19 mm |
Bolzenlänge | 76.7 mm |
Laschendicke innen | 4.62 mm |
Laschendicke außen | 3.61 mm |
Querteilung | 36.45 mm |
Bruchlast | 170000 N |
Überstand | 2.7 mm |
Gewicht | 7.8 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Renold Blue |