Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold Blue ISO 16B-2 Teilung 1" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429668
  • Hersteller:16B2X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 16B-2
Serie
Blue
Typ
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1" in
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Innenbreite
17.02 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
21.08 mm
Stiftdurchmesser
8.28 mm
Bolzenlänge
66.8 mm
Laschendicke innen
4.12 mm
Laschendicke außen
3.1 mm
Querteilung
31.88 mm
Bruchlast
106000 N
Überstand
2.2 mm
Gewicht
5.5 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Renold Blue