Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold Blue ISO 05B-2 Teilung 8mm Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429527
  • Hersteller:05B2X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,40 €/ Meterexkl. MwSt

55,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7,62Mindestbestellmenge: 7,62

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 05B-2
Serie
Blue
Typ
BS 05B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
ISO-Referenzmodell
05B-2
Material
Stahl
Innenbreite
3 mm
Walzendurchmesser
5 mm
Plattenhöhe
7.11 mm
Stiftdurchmesser
2.31 mm
Bolzenlänge
14.3 mm
Laschendicke innen
0.76 mm
Laschendicke außen
0.76 mm
Querteilung
5.64 mm
Bruchlast
7800 N
Überstand
1.5 mm
Gewicht
0.36 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Renold Blue