Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold Blue ANSI 40-2 Teilung 1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429558
  • Hersteller:40A2X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 40-2
Serie
Blue
Typ
ANSI 40-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-2
ISO-Referenzmodell
08A-2
Material
Stahl
Innenbreite
7.85 mm
Walzendurchmesser
7.92 mm
Plattenhöhe
11.2 mm
Stiftdurchmesser
3.97 mm
Bolzenlänge
30.8 mm
Laschendicke innen
1.55 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Querteilung
14.38 mm
Bruchlast
27800 N
Überstand
2.1 mm
Gewicht
1.2 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Renold Blue