Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Renold Blue ANSI 35-2 Teilung 3/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429545
  • Hersteller:35A2X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 35-2
Serie
Blue
Typ
ANSI 35-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/8" in
ANSI
35-2
ISO-Referenzmodell
06C-2
Material
Stahl
Innenbreite
4.68 mm
Walzendurchmesser
5.08 mm
Plattenhöhe
8.6 mm
Stiftdurchmesser
3.59 mm
Bolzenlänge
22.2 mm
Laschendicke innen
1.29 mm
Laschendicke außen
1.29 mm
Querteilung
10.13 mm
Bruchlast
15800 N
Überstand
1.7 mm
Gewicht
0.62 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Renold Blue