Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 160-2 |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 160-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 2" in |
ANSI | 160-2 |
ISO-Referenzmodell | 32A-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 31.55 mm |
Walzendurchmesser | 28.58 mm |
Plattenhöhe | 48.26 mm |
Stiftdurchmesser | 14.29 mm |
Bolzenlänge | 121.6 mm |
Laschendicke innen | 6.35 mm |
Laschendicke außen | 6.35 mm |
Querteilung | 58.55 mm |
Bruchlast | 446000 N |
Überstand | 6.5 mm |
Gewicht | 20.6 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Renold Blue |