Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 140-2 |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 140-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.3/4" in |
ANSI | 140-2 |
ISO-Referenzmodell | 28A-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 25.23 mm |
Walzendurchmesser | 25.4 mm |
Plattenhöhe | 42.23 mm |
Stiftdurchmesser | 12.71 mm |
Bolzenlänge | 101.8 mm |
Laschendicke innen | 5.61 mm |
Laschendicke außen | 5.61 mm |
Querteilung | 48.87 mm |
Bruchlast | 340000 N |
Überstand | 5.2 mm |
Gewicht | 15.5 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Renold Blue |