Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 100-2 |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 100-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.1/4" in |
ANSI | 100-2 |
ISO-Referenzmodell | 20A-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 18.9 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 30.17 mm |
Stiftdurchmesser | 9.54 mm |
Bolzenlänge | 75.4 mm |
Laschendicke innen | 4.06 mm |
Laschendicke außen | 4.06 mm |
Querteilung | 35.76 mm |
Bruchlast | 174000 N |
Überstand | 4.2 mm |
Gewicht | 8.4 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Renold Blue |