Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Hydro-Service ISO 10B-2 Teilung 5/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429603
  • Hersteller:10B2HSX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Typ
BS 10B-2
Serie
Hydro-Service
Typ
BS 10B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.73 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
35.4 mm
Laschendicke innen
1.55 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Querteilung
16.59 mm
Bruchlast
44500 N
Überstand
1.3 mm
Gewicht
1.8 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Hydro-Service