Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Hydro-Service ISO 06B-2 Teilung 3/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12189568
  • Hersteller:06B2HS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

164,26 €/ Meterexkl. MwSt

192,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Typ
BS 06B-2
Serie
Hydro-Service
Typ
BS 06B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/8" in
ISO-Referenzmodell
06B-2
Material
Stahl
Innenbreite
5.72 mm
Walzendurchmesser
6.35 mm
Plattenhöhe
8.26 mm
Stiftdurchmesser
3.28 mm
Bolzenlänge
23 mm
Laschendicke innen
1.3 mm
Laschendicke außen
1.04 mm
Querteilung
10.24 mm
Bruchlast
16900 N
Überstand
1.3 mm
Gewicht
0.74 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Hydro-Service