Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Rollenkette Hydro-Service ANSI 50-2 Teilung 5/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12189629
  • Hersteller:50A2HSX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Typ
ANSI 50-2
Serie
Hydro-Service
Typ
ANSI 50-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-2
ISO-Referenzmodell
10A-2
Material
Stahl
Innenbreite
9.4 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
15.09 mm
Stiftdurchmesser
5.09 mm
Bolzenlänge
38.4 mm
Laschendicke innen
2.03 mm
Laschendicke außen
2.03 mm
Querteilung
18.11 mm
Bruchlast
43600 N
Überstand
1.1 mm
Gewicht
2.1 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Hydro-Service