Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 16B-2 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 16B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-2 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 21.08 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Bolzenlänge | 66.8 mm |
Laschendicke innen | 3.7 mm |
Laschendicke außen | 3 mm |
Querteilung | 31.88 mm |
Bruchlast | 86320 N |
Überstand | 2.2 mm |
Gewicht | 5.4 kg/m |
Ausführung | Duplex |
Serie | Edelstahl |